R 50-110 Hajtó karimák

Cikkszám: 4300421
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4300421
EAN / GTIN 7291075220223
Gyártó száma 4300421
L-szám L24000 268

Leírás

Leírás:

Hajtógyűrűk, testátmérő (BD) 110 mm, testhossz (LB) 14 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, rögzítési átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) R 50-110, csavarkör átmérő (DBC) 80 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 110 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 14 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) R 50-110
  • Csavarkör (DBC) átmérője 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz