SGFHR 32 T 33 - 4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301091
EAN / GTIN 7291075069563
Gyártó száma 2301091
L-szám L23920 875

Leírás

Leírás:

Vágószerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 60 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz