SGSF 100-1.6-1.000A Résmarógép önfeszítő és közeli osztású betétekhez

Cikkszám: 2300965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300965
EAN / GTIN 7291075070095
Gyártó száma 2300965
L-szám L24130 167

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,18″
  • Vágási átmérő (DC): 3,94″
  • Vágótestek száma (CICT): 10
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,07″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,06″
  • Vágócsonk átmérő (DHUB): 1,54″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,05″
  • Eff. perifériás vágóélek száma (ZEFP): 10 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.18″
  • szerszám átméro (DC): 3.94″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 10
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.07″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.06″
  • agy átméro (DHUB): 1.54″
  • agy vastagság (THUB): 0.05″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSFN 1.6
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 10
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 800 Rev/min

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz