SGTFR 3225-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Gyártó száma 2300875
L-szám L23920 677

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,51 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 80 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz