SGTFR 25.4-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300867
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300867
EAN / GTIN 7291075094336
Gyártó száma 2300867
L-szám L23920 806

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,256 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,217 ″, teljes hossz (OAL) 5,9 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,205”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,256”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,217”
  • Teljes hossz (OAL): 5,9”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 3”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz