SGTFR 9.5-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300828
EAN / GTIN 7291075094190
Gyártó száma 2300828
L-szám L23920 733

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,063 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,063 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,047”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,063”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,063”
  • Fej hossza (bal): 0,56”
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 3/8”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,06”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz