SGTFL 12.7-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300788
EAN / GTIN 7291075094107
Gyártó száma 2300788
L-szám L23920 696

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,139 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,106 ″, teljes hossz (OAL) 4,3 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,094”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,139”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,106”
  • Fej hossza (bal): 3/4”
  • Teljes hossz (OAL): 4,3”
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz