Leírás:
Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 84 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 18, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 18
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 84 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 18
- Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
- A vágólap (MIID) leírása GSFN 4
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 18
- Merítési szög max (RPMX) 320 Rev/perc