SGSF 200-3-1.500K Résmaróbetétes, önfeszítő és közeli osztású horonymarógépek

Cikkszám: 2300696
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300696
EAN / GTIN 7291075069877
Gyártó száma 2300696
L-szám L24130 144

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 2,34″
  • Vágási átmérő (DC): 7,87″
  • Vágótestek száma (CICT): 14
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,14″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,11″
  • Vágócsonk átmérő (DHUB): 3,15″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,09″
  • Szélső vágóélek száma (ZEFP): 14 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 2.34″
  • szerszám átméro (DC): 7.87″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 14
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.14″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.11″
  • agy átméro (DHUB): 3.15″
  • agy vastagság (THUB): 0.09″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSFN 3
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 14
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 400 Rev/min

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz