Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 10
- Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
- A vágólap (MIID) leírása GSFN 4
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
- Merítési szög max (RPMX) 500 Rev/perc