Leírás:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 55 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 8
- Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
- A vágólap (MIID) leírása GSFN 4
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
- Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc