SGSF 125-1.6-27A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300682
EAN / GTIN 7291075069778
Gyártó száma 2300682
L-szám L24130 105

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 1,79 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, průměr náboje (DHUB) 60 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,79 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,24 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 1,6
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz