SGSF 100-1.6-22A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300677
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300677
EAN / GTIN 7291075069723
Gyártó száma 2300677
L-szám L24130 103

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 30 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 1,79 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,24 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,79 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 39 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,24 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 1,6
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz