SGFH 100-12 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300541
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300541
EAN / GTIN 7291075069013
Gyártó száma 2300541
L-szám L23920 559

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 13 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 460 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 11,1 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 13 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 11,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 4
  • Teljes hossz (OAL) 460 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 450 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz