SGFFR 25-30-3 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300392
EAN / GTIN 7291075068726
Gyártó száma 2300392
L-szám L23920 477

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 35 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 30 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz