SGFFR 20-35-3 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300386
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300386
EAN / GTIN 7291075068665
Gyártó száma 2300386
L-szám L23920 463

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 40,6 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 34,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz