SGAFL 10-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300159
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300159
EAN / GTIN 7291075067385
Gyártó száma 2300159
L-szám L23920 1343

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Fej hossza (bal) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 28 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz