Kombinált racsnis kulcskészlet 12 db 8-19 mm 8-19 mm

Cikkszám: 2297442
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2297442
    EAN / GTIN 4010886889329
    Gyártó száma 2297442
    L-szám L60160 183

    Leírás

    Leírás:

    A legnépszerűbb méretek készletben
    Lapos kialakítás
    UD profil
    Nagy nyomatékátvitel
    Biztos fémlemez tokban
    Méretek: 320 x 210 x 55 mm.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 205 mm
    • Teljes magasság [mm]: 56 mm
    • Teljes mélység [mm]: 210 mm
    • Teljes hossz [mm]: 320 mm
    • Tartalom (darabszám): 12 db
    • Anyag: 31CrV3
    • Névleges szélesség [mm]: 320 mm
    • Névleges magasság [mm]: 55 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz