Nyitott végű kulcs csillag racsnis UD-profilú 14 mm-es kulcsokkal

Cikkszám: 2297124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2297124
    EAN / GTIN 4010886889190
    Gyártó száma 2297124
    L-szám L60160 197

    Leírás

    Leírás:

    Egyenlő szélességű síkokkal
    UD profil
    Nagy nyomatékátvitel
    31CrV3 króm-vanádium acél
    Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, racsnis betét és racsni mangánfoszfátozott
    Pörkölt
    Száj: pontosan csiszolt névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
    Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 R (bit) racsnivá válik
    Kézbarát tapintás a derékszárnak köszönhetően
    Kerékmerev geometria dupla gerenda hatással
    Rácsos lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz
    Lapos kialakítású kivitel

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
    • Teljes magasság [mm]: 10 mm
    • Teljes hossz [mm]: 190 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 28,2 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 31,8 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 9,4 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 4,9 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Száj pozíció: 15 °
    • Felület: krómozott
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Visszahajlási szög: 7 °
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 14,0
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz