HELISLOT T-horonymaró 31,7/16 mm

Cikkszám: 227718 31,7/16
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 31,7 mm
Effektív élek száma Zeff 2
Szárkivitel Weldon szár
Váltólapkák száma 4
Horonymagasság ap 9,9 mm
Gallér ⌀ d1 15,5 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka XNMU090408
Sarokletörés szöge 90 fok
Gyártó jelölése ETS D32-10-W16-XN09
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Gyártó száma 3343117

Leírás

Kivitel:

Hornyok és T-hornyok gazdaságos megmunkálása. Különböző szélességek csupán egyetlen váltólapka mérettel az eltolt fogakkal rendelkező lapkafészek koncepciónak köszönhetően. Négyszögletes váltólapkák pozitív homlokszöggel a hatékony és kíméletes megmunkáláshoz. Nagyfokú folyamatbiztonság a lapka optimalizált megtámasztásának köszönhetően a lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 3 sz. (TX9; 2,0 Nm).