{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 31,7 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Váltólapkák száma | 4 | |
Horonymagasság ap | 13,8 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 41 mm | |
Teljes hossz Lges | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU090408 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Gyártó jelölése | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 227718 31,7/25S | |
EAN / GTIN | 7291075438932 | |
Gyártó száma | 3343118 |