Sarokmaró 90° MECH11 50/4 mm

Cikkszám: 227453 50/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
belső hűtés igen
Váltólapka ISO kód BDMT 11T308
Effektív élek száma Zeff 4
Váltólapkák száma 28
Maximális fogásmélység ap max 64 mm
Kinyúlási hossz L1 75 mm
Teljes hossz Lges 147 mm
Szár ⌀ Ds h6 40 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 11T308
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Gyártó száma THN03920

Leírás

Kivitel:

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek ae érhetőek el azonos fogásmélység ap mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D / Zeff (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz