{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Váltólapkák száma | 10 | |
Maximális fogásmélység ap max | 46 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz Lges | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227453 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526321 | |
Gyártó száma | THN03903 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECH11 32/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
571,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
519,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Effektív élek száma Zeff | 2 | 2 |
Teljes hossz Lges | 117 | 114 |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Maximális fogásmélység ap max | 46 | 38 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |