Van alternatíva erre a termékre

Marólapka BDMT 070304 ER-JT, sarokmaróhoz, PR1210, Típus: GG

Cikkszám: 227156 GG
Kedvezmény
13,17 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 070304 ER-JT
Típus GG
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR1210
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,16 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227156 GG
EAN / GTIN 4960664622580
Gyártó száma TKA00286

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D. Pontos 90° ap = 4 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Marólapka BDMT 070304 ER-JT, sarokmaróhoz, PR1210, Típus: GG

Marólapka BDMT 070304 ER-JT, sarokmaróhoz, PR1210, Típus: GG

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
13,17 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 065 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 167 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,11 €
5,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,76 €
4,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód BDMT 070304 ER-JT APMT 133504 ER APMT 060204 ER AN.U 120604
Szerszámanyag HM HM HM HM
Típus GG GG GG GG
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,16 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz