{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | AN.U 120604 | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Tűrés | K | |
Előtolás fz / fog | 0,15 mm | |
Minőség | HB9720 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 215111 GG | |
EAN / GTIN | 4045197703118 | |
Gyártó száma | 215111 GG |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
AN.U 120604, Típus: GG
érdeklődés szerint
Raktáron
1 167 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 085 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | AN.U 120604 | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Típus | GG | GG | GG |
Előtolás fz / fog | 0,15 mm | 0,18 mm | 0,08 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |