Sarokmaró 90° MECX 16/3 mm

Cikkszám: 227105 16/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 16 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel Weldon szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 6 mm
    Kinyúlási hossz L1 20 mm
    Teljes hossz Lges 68 mm
    Szár ⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 29 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
    Ferde bemarási szög αmax 0,95 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 12 mm
    Hozzávaló váltólapka BD.. 0703
    Váltólapka csavar 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227105 16/3
    EAN / GTIN 4960664472659
    Gyártó száma THN63270

    Leírás

    Leírás:

    Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellet is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz