{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,95 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227105 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664472666 | |
Gyártó száma | THN63271 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MECX 16/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
318,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
322,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
322,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 20 | 20 | 20 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás | horonymarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29 | 30 | 30 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |