{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 21 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227100 25/5L | |
EAN / GTIN | 4960664462858 | |
Gyártó száma | THN03645 |