Abszolút Digitális, külső mikrométer állítható mérőerővel, QuickMike, inch/metrikus, 0-0,6″, 0,5-2,5N

Cikkszám: 227-211-20
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227-211-20
EAN / GTIN 4946368736914
Gyártó száma 227-211-20

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon állítható mérőerővel vannak felszerelve, hogy a különböző típusú munkadarabokhoz igazodjanak. Az ABSOLUTE Digimatic külső mikrométer QuickMike a következő előnyöket kínálja: Állandó mérőerővel rendelkező racsnis dob. Állítható mérőerő a legkülönbözőbb munkadarabok méréséhez. Nem forgó orsó. 10 mm orsó előtolás fordulatonként.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 0,6
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, állítási szabvány, (10-30 mm) kulcs, elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz