{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Teljes hossz Lges | 45 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 125 mm | |
Interpolációs marás ap | 2,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,9 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 515,62 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TP..1003.. | |
Gyártó jelölése | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226486 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075314144 | |
Gyártó száma | 3107284 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL sarokmaró, furattal, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 63/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
653,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
625,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
585,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 6 | 7 |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 45 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | TP..1003.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |