WNEU 080608 EN-GL S

Cikkszám: 225628 S
Kedvezmény
25,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNEU 080608 EN-GL
Típus S
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA6535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 − 0,1 mm
Cserék / élek száma 6
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225628 S
EAN / GTIN 4960664686568
Gyártó száma TMA09313

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 6 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.
Köszörült kivitel a lényegesen magasabb felületminőség érdekében.

Felhasználás:

A GL geometria a köszörült kivitel és a síkvágóél következtében jó felületminőségekhez alkalmas.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz