{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. | |
Váltólapka csavar | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225600 50/3 | |
EAN / GTIN | 4960664647392 | |
Gyártó száma | THN04650 |