{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 28 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 39 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 54 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,98 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712465 | |
Gyártó száma | THN07551 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier 28/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
255,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
213,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Vágóél ⌀ DC | 28 | 28 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 54 | 54 |
Ferde bemarási szög αmax | 1,98 | 2,56 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,4 | 13,43 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |