{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz Lges | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,79 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 7,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Gyártó száma | THN07630 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
252,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
251,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
274,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 60 | 39 | 39 |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 | 13 | 15 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 33 | 38 | 40 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |