{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 35 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 53 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 68 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 17,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222050 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707508 | |
Gyártó száma | THN07615 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 35/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
302,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
324,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 10 fok | 16 fok | 16 fok |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Weldon szár | Hengeres szár |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | 1,68 fok | 1,68 fok |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |