Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 35/2mm

Cikkszám: 222050 35/2
Kedvezmény
261,09 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 35 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 18 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 150 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 53 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 68 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,19 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222050 35/2
EAN / GTIN 4960664707492
Gyártó száma THN07614

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 35/2mm

Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 35/2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
261,09 €
98,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
284,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kinyúlási hossz L1 50 mm 40 mm 50 mm
Beállítási szög κ 10 fok 11 fok 11 fok
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Teljes hossz Lges 150 mm 100 mm 200 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT.. XDM.120516 XDM.120516
Szár ⌀ Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 53 mm 54 mm 54 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz