{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222050 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707485 | |
Gyártó száma | THN07613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
288,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 10 fok | 16 fok | 15 fok |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Üregmarás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 150 mm | 200 mm | 150 mm |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | 1,97 fok | 1,76 fok |