Nagy előtolású maró MFH Harrier hengeres szárral, SO.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 25/2mm

Cikkszám: 222050 25/2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 8 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 33 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,79 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 7,4 mm
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222050 25/2
EAN / GTIN 4960664707454
Gyártó száma THN07610
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.