Nagy előtolású maró MFH mini 52/8 mm

Cikkszám: 221965 52/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 52 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 45 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 97 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 102 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,4 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 43,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221965 52/8
EAN / GTIN 2050001929990
Gyártó száma TX781873

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH mini 52/8 mm

Nagy előtolású maró MFH mini 52/8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
538,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
471,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz Lges 40 mm 50 mm
Szárkivitel furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 52 mm 52 mm
⌀ D3 45 mm 46 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 97 mm 98 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,4 fok 0,45 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 43,3 mm 44,4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz