Nagy előtolású maró MFH mini 40/7 mm

Cikkszám: 221965 40/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 7
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 33 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 73 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,55 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 31,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221965 40/7
EAN / GTIN 2050001942012
Gyártó száma TX781475

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH mini 40/7 mm

Nagy előtolású maró MFH mini 40/7 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
450,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
365,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 7 7
Felfogó furat ⌀ 16 mm 16 mm
Marási felhasználási Üregmarás; Ferde bemarás; Körmarás Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás
Teljes hossz Lges 40 mm 40 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
⌀ D3 33 mm 34 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 73 mm 74 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz