{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 7,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Gyártó száma | THN07622 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
218,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
195,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
189,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | horonymarás; horonymarás; Plunging |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 25 mm | 24 mm | 26 mm |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |