LPGT 010210 ER-GM INOX

Cikkszám: 221947 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LPGT 010210 ER-GM
Típus INOX
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,2 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Gyártó száma TLC04450

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz