{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 18 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,25 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 5,1 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | |
Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Gyártó száma | THN08245 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH micro 10/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
173,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
186,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 18 | 18 |
Ferde bemarási szög αmax | 2,25 | 5,37 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 5,1 | 3,72 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |