{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | hengeres szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,03 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,1 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | |
Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Gyártó száma | THN08248 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH micro 16/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
257,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
266,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 90 | 80 |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 | 14 |
⌀ D3 | 12 | 11 |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,1 | 9,72 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |