LPGT 010210 ER-GM ST1400

Cikkszám: 221946 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LPGT 010210 ER-GM
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,2 mm
Előtolás fz / fog 0,4 mm
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221946 ST1400
EAN / GTIN 4960664778959
Gyártó száma TLB04450

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz