{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 73 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 28 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,03 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,1 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | |
Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221942 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778447 | |
Gyártó száma | THN08253 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH micro, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
270,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
257,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | 20 mm |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Szárkivitel | Weldon szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | 14 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |