Nagy előtolású maró MFH micro 14/3 mm

Cikkszám: 221942 14/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 10 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 65 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 24 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 26 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,26 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 9,1 mm
Hozzávaló váltólapka LPGT 0102..
Váltólapka csavar 229722 (6IP; 0,6Nm)
Beállítási szög κ 11 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221942 14/3
EAN / GTIN 4960664778430
Gyártó száma THN08252

Leírás

Kivitel:

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.