{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 6,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220806 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058347 | |
Gyártó száma | 5673238 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° 5720VZ16, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 32/3mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
523,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
305,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |