DUO-LOCK hengeres hosszabbító VHM Hengeres szár DL20

Cikkszám: 220375 DL20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

DUO-LOCK interfész Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL20
Szár ⌀ Ds 20 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 19,3 mm
Teljes hossz L 125 mm
L2 75 mm
Ajánlott nyomaték 80 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220375 DL20
EAN / GTIN 4034221176769
Gyártó száma 75.209.DL20.5.125.075

Leírás

Kivitel:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz