DUO-LOCK hengeres hosszabbító VHM Hengeres szár DL12

Cikkszám: 220375 DL12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

DUO-LOCK interfész Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL12
Szár ⌀ Ds 12 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 11,5 mm
Teljes hossz L 93 mm
L2 45 mm
Ajánlott nyomaték 30 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220375 DL12
EAN / GTIN 4034221176721
Gyártó száma 75.129.DL12.5.093.045

Leírás

Kivitel:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz